Tamiz pasante SH
Tamiz pasante SH
TAMIZ PASANTE 16X140/330
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Las varillas de anclaje W-VI-A se mantienen centralmente en el tamiz durante la instalación
- El cuello del tamiz se puede regular a la altura de sujeción adecuada (viga de madera + grosor del yeso).
- Punto de fijación individual en mampostería WIT-PM 200, varilla de anclaje W-VI-A, varilla roscada convencional con certificado de aceptación
- Punto de fijación individual en mampostería con anclaje químico WIT-VM 250, varilla de anclaje W-VI-A, varilla roscada convencional con certificado de aceptación
Hojas de datos(X)
Para anclaje en mampostería de ladrillo macizo y perforado
Diámetro | 16 mm |
Longitud | 330 mm |
Material | Plástico |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 16 mm |
Profundidad de taladro (h 0) - Estado | 135 mm (+t fija) |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) | 130 mm |
Se puede utilizar para la varilla de anclaje | M10 |
Mortero de inyección requerido | WIT-PM 200 |
Aprobación | ETA-13/0037 |