Tamir reçinesi, VAKU 80
Tamir reçinesi, VAKU 80
Ürün no. 089260801
EAN 4047376169371
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İçerik | 869,6 ml |
Koku/oda kokusu | Özellik |
İçerik ağırlığı | 970 g |
VOC konsantrasyonu koşulları | ChemVOCFarb |
Kimyasal baz | Polyester reçine |
Renk | Sarımsı |
Sertleştirici içeriği | 2 % |
Yoğunluk | 1,15 g/cm³ |
Maks. kullanım süresi | 15 dak |
Min. kullanım süresi | 10 dak |
Kullanım süresi koşulları | 20°C'de |
Kuruma süresi koşulları | 20°C'de |
Min. kuruma süresi | 60 dak |
Sertleştirilmiş malzemenin maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
İzin verilen maks. VOC konsantrasyonu | 250 g/l |
Maks. VOC konsantrasyonu | 0 g/l |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |