Tam merkezi kelepçe, kayış ve A2 düz kanca ile
Tam merkezi kelepçe, kayış ve A2 düz kanca ile
Ürün no. 088050017
EAN 4024835848855
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 152 mm |
Genişlik (B) | 58 mm |
Yükseklik (H) | 25,8 mm |
Delik mesafesi (A) | 28 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |