Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Talpmagasság-állító, R típus

Talpmagasság-állító, R típus

Cikksz. 0683360487

EAN 4046777461060

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Talpmagasság-állító, R típus

Cikksz. 0683360487

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For drilling into side of unit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Cink formaöntvény

Magasság

66,5 mm

Furat közepe és perem közötti távolság (A)

52 mm

Beállítási tartomány

25 mm

Teherbírás

300 kg

Átmérő

14 mm

Alap átmérő

18 mm

Min./max. magasság

66,5-91,5 mm

Terméktömeg (darabonként)

52,990 g

Furatátmérő

14 mm

Furatmélység

62 mm

A következő kulcsnyíláshoz:

4 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk