Talplemez, cinköntvény
Talplemez, cinköntvény
Cikksz. 4952600169
EAN 4056807471938
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Por szórt |
RoHS megfelelőség | Igen |
Profil típus | I |
A következő horonyszélességhez: | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 160 mm |
Szélesség (b1) | 38 mm |
Magasság (h1) | 60 mm |
Anyagvastagság (s1) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (l3) | 25 mm |