Talplemez, alumínium öntvény
Talplemez, alumínium öntvény
Cikksz. 4952500057
EAN 4056807471952
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Alumínium formaöntvény |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Profil típus | B |
A következő horonyszélességhez: | 10 mm |
Hosszúság (l1) | 175 mm |
Szélesség (b1) | 43 mm |
Magasság (h1) | 86 mm |
Ékhorony szélesség (l3) | 10 mm |