Talplemez, acél
Talplemez, acél
Cikksz. 4952500056
EAN 4056807471945
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Profil típus | B, I |
Hosszúság (l1) | 200 mm |
Szélesség (b1) | 39 mm |
Magasság (h1) | 88 mm |
Furattávolság (l2) | 52 mm |
Ékhorony szélesség (l3) | 25 mm |