Talpazattömítő szegély
Lábazattömítő profil
LÁBAZATI VÍZZÁRÓ 19MM TRANSZPARENS
Cikksz. 0683360291
EAN 4038898520696
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ökológiailag biztonságos, környezetbarát és újrahasznosítható
- A puha, rugalmas tömítőajak tartós védelmet nyújt a lábazati terület számára a szennyeződések és nedvesség ellen
- Nem sárgul, hosszan tartó megjelenés
- Semleges, minden színhez illik
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | PP – Polipropilén |
Ajak anyaga | Polietilén 950 |
Szín | Átlátszó |
A következő aljzatvastagsághoz: | 19 mm |
Belső szélesség | 19,5 mm |
Szélesség | 26,1 mm |
Vastagság | 7 mm |
Hosszúság | 3000 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!