Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tallinn 3-in-1 Parka

Wetterschutzjacke 3in1 Tallinn
JACKE TALLINN 3IN1 BLAU 4XL
MODYF

Art.-Nr. M411303006
EAN 4251596897949

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die funktionelle, warme Jacke bietet Tragekomfort und ein sportliches Design.
  • Ripstop Gewebe (sehr reißfest), leicht, robust, atmungsaktiv, wasserdicht (5.000 mm Wassersäule)

  • 2 Vorder-, 2 Innentaschen, Brusttasche

  • Abgedeckter, wasserdichter Frontreißverschluss, verklebte Nähte

  • Hoher Kragen, verstellbare Ärmelbündchen/Saum, abnehmbare Kapuze

  • Außenjacke EN 343 Klasse 3/3 zertifiziert, herausnehmbare Fleecejacke mit 2 Taschen und gefütterten Ärmeln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau

Größe

4XL

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Werkstoff Innenjacke

100% Polyester

Flächengewicht Innenjacke pro m²

240 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Bügeln mit niedriger Temperatur
Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen