Tallerkenskive for takskrue tre/lettbetong
Tallerkenskive for takskrue tre/lettbetong
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Stål |
Tykkelse (h1) | 1 mm |
Lengde (l1) | 82 mm |
Egnet for skrue | Diameter 7,5 mm |
Hulldiameter (d1) | 7,4 mm |
Bredde (b1) | 40 mm |
Overflate | Galvanisert |
Lengde x bredde | 82 x 40 mm |