Taladro neumático, DBM 13-RL plus
Taladro neumático, DBM 13-RL plus
TALADRO-AC-DBM13-RL-PLUS-13MM
MASTER
DBM 13-RL-PLUS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para trabajar sin esfuerzo y con facilidad
Ligero y compacto, con mango de plástico, baja vibración
Bajo nivel de ruido
Silenciador integrado
Resistente
Portabrocas de alta calidad
Alto nivel de transmisión de potencia y larga vida útil
Engranaje planetario de precisión
Buen control de la velocidad
Gatillo sensible al tacto
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un lubricador por neblina.
- Se suministra sin racor rápido macho
Hojas de datos(X)
Cono para portabrocas | 3/8 pulgada x 24 UNF |
Rango de anchura máxima del portabrocas | 13 mm |
Velocidad a ralentí máxima | 700 U/min(rpm) |
Potencia de salida | 335 W |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Consumo de aire | 96 l/min |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 9 mm |
Peso de la máquina | 1,5 kg |
Longitud x anchura x altura | 205 x 170 x 50 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas | R 1/4 in |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!