Taladro neumático DBM 10 plus
Taladro neumático, DBM 10 plus
TALADRO-AC-DBM10-PLUS-10MM
MASTER
DBM 10-PLUS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mantiene las manos calientes
Mango de plástico
Trabajo cómodo con baja fatiga
Diseño compacto y ligero, con bajo nivel de vibraciones
Bajo nivel de ruido
Silenciador integrado
Resistente
Portabrocas de alta calidad
Transmisión de fuerza máxima y larga vida útil
Engranaje planetario de precisión
Buen control de la velocidad
Gatillo sensible al tacto
Boquilla de conexión
Hojas de datos(X)
Cono para portabrocas | 3/8 pulgada x 24 UNF |
Rango de anchura máxima del portabrocas | 10 mm |
Velocidad a ralentí máxima | 2000 U/min(rpm) |
Potencia de salida | 335 W |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Consumo de aire | 85 l/min |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 8 mm |
Peso de la máquina | 1 kg |
Longitud x anchura x altura | 180 x 170 x 50 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas | R 1/4 in |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!