Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Taladro neumático, DBM 10-RL plus

Taladro neumático, DBM 10-RL plus
TALADRO-NEUMATICO-DBM10-RL-PLUS
MASTER
DBM 10-PLUS

Nº de art. 07037960
EAN 4045727727157
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
Taladro especialmente ligero y práctico con mandril de sujeción rápida. Reajuste derecha/izquierda con portabrocas de 10 mm.

Mantiene las manos calientes


Mango de plástico



Trabajo cómodo con baja fatiga


Diseño compacto y ligero, con bajo nivel de vibraciones



Bajo nivel de ruido


Silenciador integrado



Resistente


Portabrocas de alta calidad



Transmisión de fuerza máxima y larga vida útil


Engranaje planetario de precisión



Buen control de la velocidad


Gatillo sensible al tacto

Aviso
  • Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido diariamente. Se recomienda utilizar un lubricador de neblina.

  • Se suministra sin racor rápido.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cono para portabrocas

3/8 pulgada x 24 UNF

Rango de anchura máxima del portabrocas

10 mm

Velocidad a ralentí máxima

1700 U/min(rpm)

Potencia de salida

335 W

Presión funcionamiento

6.3 bar

Consumo de aire

96 l/min

Diámetro interior mínimo de la manguera

9 mm

Peso de la máquina

1 kg

Longitud x anchura x altura

180 x 170 x 50 mm

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

R 1/4 in

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Lubricador de niebla pequeño Para herramientas neumáticas

FILTRO ENGRASADOR PORTATIL 1/4

Para conexión directa con dispositivos no fijos con una dosificación óptima.
x 1 Cant.
Aceite especial Para herramientas neumáticas

ACEITE-ENGRASE-HERR-NEUMAT-1L

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.