Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Taladro martillo percutor H 26-MLS

Taladro percutor martillo H 26-MLS
TALADRO MARTILLO PERCUTOR H 26-MLS
MASTER

Nº de art. 57082051
EAN 4056807645537
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
Taladro percutor martillo ligero y potente, equipado con portabrocas intercambiable y función de cincel

Rápido progreso del taladrado y alto rendimiento de extracción al cincelar


Energía de alto impacto



Para uso universal


Taladrado, perforación con martillo giratorio y cincelado con posición de cincel ajustable (función de 3 modos)



Cómoda


El interruptor de bloqueo incrementa la comodidad durante trabajos de taladrado/cincelado más prolongados.



Relación de potencia equilibrada en rotación a derechas y a izquierdas


Placa de escobillas giratoria



Apta para diferentes aplicaciones


El portabrocas de liberación rápida hace que la herramienta se pueda convertir de un vástago de alojamiento SDS a un portabrocas estándar en tan solo unos pasos.



Reduce el riesgo de rotura del cable


Salida del cable con articulación esférica

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para hormigón, mampostería, acero y madera

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

830 W

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-1300 U/min(rpm)

Tasa de impacto mínima/máxima

0-4000 U/min(rpm)

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus

Energía de impacto

2.7 J

Funciones

Función de cincel
Portabrocas intercambiable
Posición de cincel ajustable
Rotación a izquierdas/derechas
Tope de choque para taladrado normal
Interruptor de aceleración
Botón de bloqueo para un funcionamiento continuo

Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón

4-26 mm

Rango de perforación mínimo/máximo recomendado para un rendimiento óptimo (en hormigón)

6-16 mm

Diámetro mínimo/máximo de perforación en acero

4-13 mm

Diámetro de perforación máximo de la barrena hueca en mampostería

68 mm

Peso de la máquina

2,9 kg

Longitud del cable

4 m

Taladro martillo percutor H 26-MLS incluye:
1 x
Broca de percusión Longlife Plus

BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS 10X165

ZEBRA
Descripción:
Diámetro:10 mm;Longitud:165 mm
La solución perfecta para refuerzos y materiales duros, con un cabezal simétrico de una pieza con cuatro filos de corte y una hélice de avance Vario de cuatro espirales con refuerzo de núcleo
Cantidad: 1 x
1 x
Broca de percusión Longlife Plus

BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS 6X165

ZEBRA
Descripción:
6 mm; Longitud: 165 mm
La solución perfecta para refuerzos y materiales duros, con un cabezal simétrico de una pieza con cuatro filos de corte y una hélice de avance Vario de cuatro espirales con refuerzo de núcleo
Cantidad: 1 x
1 x
Broca de percusión Longlife Plus

BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS 8X165

ZEBRA
Descripción:
Diámetro:8 mm;Longitud:165 mm
La solución perfecta para refuerzos y materiales duros, con un cabezal simétrico de una pieza con cuatro filos de corte y una hélice de avance Vario de cuatro espirales con refuerzo de núcleo
Cantidad: 1 x
1 x
Mandril de sujeción rápida

PORTABROCAS-CILINDRICO-PARA-H26-MLS

Cantidad: 1 x
1 x
Espray de mantenimiento

SPRAY MANTENIMIENTO 100ML

Descripción:
100 ml
Para la lubricación de bisagras, soportes de herramientas y montajes de máquinas
Cantidad: 1 x
1 x
Clasificador para maletín para máquinas MASTER

CASEINRT-HNDTL-H28MLEMLS-SYS-8.4.2

Descripción: El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER de forma ordenada y segura.
Cantidad: 1 x
1 x
Maletín para sistemas 8.4.2

MALETIN VACIO 8.4.2 TAPA NEGRA

Descripción: Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad: 1 x
1 x
Handle

EMPU¥ADURA ADICIONAL
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
Dispositivo de aspiración BSA 50

ADAPT SIST.EXTRACCION-BARRENO

Permite utilizar el instrumento casi sin polvo.