Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Taladro martillo percutor BMH 45-XE

Taladro perc./martillo cin., BMH 45-XE, baja vibr.
TALADRO-PERCUTOR-MARTILLO-BMH45-XE
MASTER

Nº de art. 07025571
EAN 4053479221502
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
Potente taladro percutor/martillo cincelador antivibración de 8 kg con anclaje SDS-max.

Trabajo cómodo


No es necesario mantener pulsado el interruptor durante largos trabajos de cincelado.



Potencia de impacto y taladrado ajustable


La potencia se puede reducir o aumentar con tan solo girar la rueda de ajuste electrónico.



Indicación de fallos de funcionamiento


El indicador LED de mantenimiento muestra fallos de funcionamiento y la necesidad de una sustitución inminente de la escobilla de carbón.



Rápido avance de taladrado y funcionamiento extremadamente suave


El sistema antivibraciones protege las articulaciones del usuario. Cortos tiempos de taladrado con potencia de alto impacto.



Trabajo con baja fatiga


Los 12 ajustes de cincel bloqueables permiten ajustar el equipo a cualquier ángulo de trabajo.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Taladro martillo percutor BMH 45-XE incluye:
1 x
Handle

MANGO AUXILIAR

Cantidad: 1 x
1 x
Espray de mantenimiento

SPRAY MANTENIMIENTO 100ML

Descripción:
100 ml
Para la lubricación de bisagras, soportes de herramientas y montajes de máquinas
Cantidad: 1 x
1 x
Maletín para máquina

CAJA
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
Cincel de punta con vástago de alojamiento SDS-max

CINCEL MAX PUNTIAGUDO L400MM

Para demolición general y trabajos de rotura
x 1 Cant.
Cincel plano con vástago de alojamiento SDS-max

CINCEL MAX PLANO L400MM

Eje redondo para demolición general y trabajos de rotura
x 1 Cant.
Broca de percusión Max Quadro-S

BROCA-QUADRO-S-MAX-12X340

Broca de percusión resistente con geometría de punta en forma de X y hélice de avance de cuatro espirales para una alta velocidad de perforación con un funcionamiento significativamente más fluido y una mayor precisión que la de las brocas convencionales con una punta de dos filos de corte.