Taladro martillo percutor BMH 40 BASIC
Taladro martillo percutor, BMH 40-BASIC
TALADRO-PERCUTOR-MARTILLO-BMH-40-BASIC
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El bloqueo del interruptor garantiza un trabajo cómodo en funcionamiento continuo
- El sistema de cierre suave integrado protege la salud del usuario al reducir las vibraciones
- La carcasa de transmisión de fundición de magnesio, robusta y ligera, se utiliza para una óptima disipación del calor en trabajos de obra
- Gracias a la electrónica de velocidad constante integrada, se consiguen velocidades casi constantes bajo carga
- La velocidad y el índice de recorrido pueden preseleccionar utilizando el dial situado debajo del mango
- Dos LED de servicio indican visualmente los próximos cambios de escobillas de carbón, así como la tensión de red disponible
- Gracias al arranque suave electrónico, es posible llevar a cabo un arranque suave
- La protección contra rearranque evita el arranque accidental en caso de interrupción del suministro eléctrico
Hojas de datos(X)
- Perforación con martillo giratorio en hormigón, mampostería y piedra natural
- Cincelado de peso ligero a medio en hormigón y mampostería
- Perforación de orificios pasantes con brocas de percusión principalmente en mampostería
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1100 W |
Potencia de salida | 450 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 350-540 1/min |
Tasa de impacto mínima/máxima | 0-3000 1/min |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-max |
Energía de impacto | 8.5 J |
Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón | 12-40 mm |
Rango de perforación mínimo/máximo recomendado para un rendimiento óptimo (en hormigón) | 20-30 mm |
Peso de la máquina | 7,1 kg |
Longitud del cable | 6 m |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.