Taladro martillo percutor BMH 32-XE
Martillo percutor/martillo cincelador, BMH 32-XE
TALADRO PERCUTOR MARTILLO BMH 32-XE
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Rápido avance de taladrado y funcionamiento extremadamente suave
El sistema antivibraciones protege las articulaciones del usuario. Cortos tiempos de taladrado con potencia de alto impacto.
Elimina la necesidad de un martillo cincelador adicional en muchos casos
Función de cincel con potencia de impacto de 4,2 julios
Trabajo sin esfuerzo
Los 24 ajustes de cincel bloqueables permiten ajustar el equipo a cualquier ángulo de trabajo.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 900 W |
Potencia de salida | 550 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-760 U/min(rpm) |
Tasa de impacto mínima/máxima | 0-3600 U/min(rpm) |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-plus |
Energía de impacto | 4.2 J |
Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón | 6-32 mm |
Rango de perforación mínimo/máximo recomendado para un rendimiento óptimo (en hormigón) | 12-24 mm |
Capacidad máxima de perforación (volumen) en hormigón por minuto | 75 cm³ |
Diámetro de perforación máximo de la barrena hueca en mampostería | 90 mm |
Diámetro de perforación máximo en acero | 13 mm |
Diámetro de perforación máximo en madera | 32 mm |
Peso de la máquina | 4,7 kg |
Longitud del cable | 4 m |
CLASIFICADOR-MALETIN-BMH32-XE-SYS-8.4.2
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.