Taladro atornillador manual EHB 32/2.2 R R/L
Taladro atornillador manual EHB 32/2.2 R R/L
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1800 W |
Número de revoluciones mín./máx. a la carga nominal en 1.ª marcha | 60-140 U/min(rpm) |
Número de revoluciones mín./máx. a la carga nominal en la 2.ª marcha | 200-470 U/min(rpm) |
Diámetro de perforación máximo en acero | 32 mm |
Diámetro de perforación máximo en aluminio | 60 mm |
Diámetro de perforación máximo en madera | 100 mm |
Diámetro del cuello de fijación | 65 mm |
Peso de la máquina | 6,4 kg |
Longitud del cable | 3,15 m |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!