Taladro atornillador BS 13-SEC Power
Taladro atornillador, BS 13-SEC Power
TALADRO ATORN BS 13-SEC POWER SYSKO
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alto par y vida útil prolongada
Reducción de engranajes de 3 etapas
Protección del usuario y el motor
Arranque suave
Sistema electrónico constante
Para una tracción alta constante en todo el rango de velocidades y cargas
Ajuste electrónico del par
La máquina se apaga cuando se alcanza el par de apriete preestablecido.
Rotación a derechas/izquierdas
Los interruptores directos de las escobillas de carbono permiten obtener el mismo par en ambas direcciones de funcionamiento
Los cables defectuosos se pueden sustituir fácilmente
Sistema de cambio de cables
Dimensiones máximas de los tornillos ASSY en madera blanda
12 × 500 mm con rosca parcial, 10 x 400 mm con rosca completa
Hojas de datos(X)
Perforación, atornillado y mezcla
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1200 W |
Potencia de salida | 640 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 70-530 U/min(rpm) |
Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal | 70-530 U/min(rpm) |
Par máximo duro/suave | 110 / 65 Nm |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 1,5-13 mm |
Diámetro de perforación máximo en acero | 16 mm |
Diámetro de perforación máximo en aluminio | 22 mm |
Diámetro de perforación máximo en madera | 70 mm |
Diámetro del cuello de fijación | 43 mm |
Peso de la máquina | 2,7 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Ajuste de par electrónico El número de ajuste es igual (aprox.) a: | |
Ajuste | Par aprox. en Nm |
1 | 13 |
2 | 16 |
3 | 19,5 |
4 | 24 |
5 | 26 |
6 | 32,5 |
7 | 45,5 |
8 | 52 |
9 | 58,5 |
10 | 65 |