Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Takım çantası, açık

Takım çantası, açık

Ürün no. 0715930222

EAN 4046777991802

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Takım çantası, açık

Ürün no. 0715930222
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
Robust open bag with waterproof bottom shell made of plastic
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik x yükseklik

440 x 250 x 360 mm

Malzeme

PES - polyester

Renk

Siyah, Gri

Maks. yük kapasitesi

15 kg

Ürün ağırlığı (parça başına)

2830,000 g

Min./maks. emniyet kemeri uzunluğu

850-1400 mm

Min. emniyet kemeri uzunluğu

850 mm

Maks. emniyet kemeri uzunluğu

1400 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler