Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Takım çantası

Takım çantası, elktrkli ve hbrt araç, Sysko 32 prç

Ürün no. 5964502002

EAN 4056807125909

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Takım çantası

Ürün no. 5964502002
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
8.4.2 sistem kutusunda 32 parça. Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için uygundur.
  • Çok çeşitli en önemli VDE aletleri ve aksesuarlarının bulunduğu çanta

  • Herhangi bir üreticiye ait araçlar için uygundur
Not

VDE aletleri, belirtilen tüm güvenlik önlemlerine uyarak, 1000 V (AC) ve 1500 V (DC) değerine kadar gerilim altındaki parçalar üzerinde çalışmak için uygundur.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik x yükseklik

500 x 380 x 140 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

32 ADET

Takım çantası dahil:
1 x
VDE tornavida, düz

DÜZ TORNV.VDE-DIN7437-IEC900-0,6X3,5X100

Açıklama:
0,6 x 3,5 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE tornavida, düz

DÜZ TORNVİD.VDE-DIN7437-IEC900-1X5,5X125

Açıklama:
1,0 x 5,5 mm
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Miktar: 1 x
1 x
VDE yıldız tornavida, PH

YILDIZ TORNAVD.VDE-DIN7438-IEC900-PH1-80

Açıklama:
PH1; 1
Miktar: 1 x
1 x
VDE yıldız tornavida, PH

YILD.TORNAVD.VDE-DIN7438-IEC900-PH2-100

Açıklama:
PH2; 2
Miktar: 1 x
1 x
VDE kombine pensesi DIN ISO 5746 IEC 60900

PENSE-VDE-DIN/ISO5746-IEC60900-180MM

Açıklama: Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
VDE kargaburun pense, DIN ISO 5745, IEC 60900

KARGABURN-VDE-DIN/ISO5745-IEC60900-200MM

Açıklama:
200 mm
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Yıldız anahtar VDE

RGSPN-VDE-8MM-OFFSET-164MM

Açıklama:
8 mm
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için uygundur
Miktar: 1 x
1 x
Yıldız anahtar VDE

RGSPN-VDE-10MM-OFFSET-174MM

Açıklama:
10 mm
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için uygundur
Miktar: 1 x
1 x
Yıldız anahtar VDE

RGSPN-VDE-12MM-OFFSET-184MM

Açıklama:
12 mm
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için uygundur
Miktar: 1 x
1 x
Yıldız anahtar VDE

RGSPN-VDE-13MM-OFFSET-205MM

Açıklama:
13 mm
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için uygundur
Miktar: 1 x
1 x
Yıldız anahtar VDE

RGSPN-VDE-14MM-OFFSET-205MM

Açıklama:
14 mm
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için uygundur
Miktar: 1 x
1 x
Yıldız anahtar VDE

RGSPN-VDE-17MM-OFFSET-221MM

Açıklama:
17 mm
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için uygundur
Miktar: 1 x
1 x
VDE 3/8 inç uzatma

EXT-VDE-3/8IN-167MM

Açıklama:
167 mm
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için
Miktar: 1 x
1 x
VDE 3/8 inç cırcır

CIRCIR KOL-VDE-3/8İNÇ-200MM

Açıklama:
200 mm
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için
Miktar: 1 x
1 x
VDE 3/8 inç lokma

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-LONG-8MM

Açıklama:
8 mm
Insulated socket, suitable for working around live parts
Miktar: 1 x
1 x
VDE 3/8 inç lokma

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-LONG-10MM

Açıklama:
10 mm
Insulated socket, suitable for working around live parts
Miktar: 1 x
1 x
3/8 inç VDE lokma anahtarı Altıgen

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-6PT-8MM

Açıklama:
8 mm
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için uygundur
Miktar: 1 x
1 x
3/8 inç VDE lokma anahtarı Altıgen

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-6PT-10MM

Açıklama:
10 mm
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için uygundur
Miktar: 1 x
1 x
3/8 inç VDE lokma anahtarı Altıgen

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-6PT-12MM

Açıklama:
12 mm
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için uygundur
Miktar: 1 x
1 x
3/8 inç VDE lokma anahtarı Altıgen

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-6PT-13MM

Açıklama:
13 mm
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için uygundur
Miktar: 1 x
1 x
3/8 inç VDE lokma anahtarı Altıgen

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-6PT-14MM

Açıklama:
14 mm
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için uygundur
Miktar: 1 x
1 x
3/8 inç VDE lokma anahtarı Altıgen

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-6PT-17MM

Açıklama:
17 mm
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için uygundur
Miktar: 1 x
1 x
VDE 3/8 inç lokma

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-LONG-12MM

Açıklama:
12 mm
Insulated socket, suitable for working around live parts
Miktar: 1 x
1 x
VDE lokma anahtarı, 3/8 inç, iç altıköşe

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-HEX-4MM

Açıklama:
4 mm
Insulated socket, suitable for working around live parts
Miktar: 1 x
1 x
İki pimli akım ölçüm cihazı ProII LED

TEST-(MULTI-TEST-PROII)-LED-1000V-IP65

Açıklama: Overvoltage category CAT IV (1,000 V) - suitable for use in electrical installation and servicing work, and for testing hybrid and electric vehicles and photovoltaic systems
Miktar: 1 x
Yalıtım tapası, 3,5 kV
3 x
Yalıtım tapası, 3,5 kV

INSUCAP-80MM-3,5KV

Açıklama:
8-14 mm
Supplied in tool case specifically for electrical and hybrid vehicles
Miktar: 3 x
1 x
İş güvenliği gözlüğü CEPHEUS®

ÇİZİLMEZ KORUMA GÖZLÜĞÜ CEPHEUS-SAYDAM

Açıklama:
Berrak
Hafif, iyi oturan iş güvenliği gözlüğü
Miktar: 1 x
Voltaj iş güvenliği eldiveni 1.000 V/AC'ye kadar çalışma voltajları için
1 x
Voltaj iş güvenliği eldiveni 1.000 V/ACye kadar çalışma voltajları için

İŞ GÜVENLİĞİ ELDİVENİ LATEX 1000V 10

Açıklama:
Boyut: 10
Miktar: 1 x
2 x
Elektrik izolasyon bandı

ELEKTRİK İZOLASYON BANDI 15MMX10M KRMZ

Açıklama:
Kırmızı
Elektrik tesisatı işlerinde emniyetli yalıtım ve işaretleme
Miktar: 2 x
0 x
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Açıklama: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Miktar: 0 x