Takım çantası
Tkm çntsı, elektrkli ve hibrit araç, Sysko, 16 prç
Ürün no. 5964502001
EAN 4058794349917
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Geniş seçim
Temel VDE araçları ve aksesuarların bulunduğu takım çantası
VDE aletleri, belirtilen tüm güvenlik önlemlerine uyarak, 1000 V (AC) ve 1500 V (DC) değerine kadar gerilim altındaki parçalar üzerinde çalışmak için uygundur.
Veri sayfaları(X)
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 500 x 380 x 87 mm |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 16 ADET |
KARGABURN-VDE-DIN/ISO5745-IEC60900-200MM
INSUCAP-80MM-3,5KV
İŞ GÜVENLİĞİ ELDİVENİ LATEX 1000V 10