Takım çantası
Takım çantası
Ürün no. 071593 01
EAN 4011231750134
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yükseklik (C) | 205 mm |
Genişlik (A) | 470 mm |
Derinlik (B) | 375 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PE - Polietilen |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 6265,500 g |
Genişlik x derinlik x yükseklik (iç ölçü) | 420 x 326 x 180 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!