Takarószalag, Soft Mask easy
Takarószalag, Soft Mask easy
SOFT MASK TÖMÍTŐ SZALAG 20MMX50M
Cikksz. 0818300050
EAN 4038898505617
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Univerzális használatra
- Egy szalagszélesség a legtöbb alkalmazáshoz
- Karosszériához és mozgó alkatrészekhez (ajtó, motorháztető, ...)
- Képes szigetelni és megvédeni a festékköddel szemben a járművön lévő nyílások 95%-át
Gyors és könnyű használat
- Egyszerű beállítás az ajtó bezárásával
- Az ismételt maszkolás nem szükséges – egyszerűen lenyomva megakadályozhatja, hogy az alapozó átüssön a következő festés során
Rejtett ragasztószalag
- A festék nem tapad a ragasztóhoz
- Nem rakódnak le szövetszálak a festés szélein
Rendkívül nedvszívó poliészter szivacs
A nagy festékelnyelés megakadályozza a festékszélek képződését.
Keskeny szalagszélesség
Pontos alkalmazás a kevesebb anyaghasználat miatt a nyílásban.
Folyamatos 50 méteres szalag
- Minimális hulladék
- Költséghatékony
Adatlapok(X)
Festés közben védi a jármű belsejét a festékköd ellen. Ajtók, motorháztetők, csomagtartó fedelek, napfénytetők, üzemanyagtartály fedelek szigetelésére.
Ragassza a Soft Mask easy takarószalagot a karosszériára vagy a mozgó alkatrészekre, például ajtókra, motorháztetőkre, fedelekre stb. Eközben ügyeljen arra, hogy a szalag öntapadó oldala mindig belül legyen. A tömítőszalag rögzítve van, amikor a mozgó alkatrészek zárva vannak. A tömítés tökéletesen helyreigazítható a kiálló habrész enyhe dörzsölésével. Ezért további korrekcióra vagy újraragasztásra nincs szükség.
Hordozóanyag | Poliészter habanyag |
Szín | Fehér |
Hosszúság | 50 m |
Szélesség | 20 mm |
Vastagság | 9 mm |
Max. hőállóság | 95 °C |
Hőállóság/hőmérsékleti feltételek | Rövid ideig tartó, egy órás |
Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél | 6 N |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 18 Hónap / Tárolás száraz és pormentes helyen, 20 °C és 50% páratartalom |