Takarószalag, PVC 471F 3M
Takarószalag, PVC 471F 3M
Cikksz. 5M471122
EAN 4052713957511
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hordozóanyag | PVC-fólia |
Ragasztóanyag alapozó | Gumigyanta ragasztó |
Szélesség | 12 mm |
Hosszúság | 33 m |
Szín | Kék |
Ragasztószalag vastagsága | 0,13 mm |
Nyújthatóság a szakadásig | 170 % |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 20 °C-on és 50% páratartalom mellett |