Takarósapka Háromdimenziós pántokhoz
Díszfejes takarókup., 3-D ajtóp., 2 csap., sárgar.
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ajtótok és az ajtólap dizájnja megegyezik
Adatlapok(X)
3D csuklópántok 16 mm-es vagy 20 mm-es átmérőjű görgővel és 2 csavar a tokban.
![]() | |
A következő görgőátmérőhöz: | 20 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Barnított |
Belső átmérő | 20 mm |
Magasság | 95 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!