Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Takaróprofil, NBR

Takaróprofil, NBR

Cikksz. 4952600011

EAN 4056807471426

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Takaróprofil, NBR

Cikksz. 4952600011
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
For covering aluminium profiles
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Profil típus

I

A következő horonyszélességhez: (N)

8 mm

Profilhossz

20 m

Profilszélesség (b1)

31,5 mm

Profilmagasság (h1)

13,5 mm

Felfekvés magassága (h2)

4 mm

Beépítési mélység (h3)

4,5 mm

Beépítési szélesség (b2)

9 mm

Hosszúság

20 m

Anyag

NBR (nitril-butadién-kaucsuk)

RoHS megfelelőség

Igen

Szín

Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk