Takarófólia, Mask light
Takarófólia, Mask light
TAKARÓFÓLIA 4X200M
Cikksz. 0818103400
EAN 4048539961115
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló festék tapadás
A festékmaradványok és a kiszórt festéktöbblet megtapadnak a fólián. Kiküszöböli a kedvezőtlen hatásokat, és a fényezés károsodását.
Az átláthatóság megkönnyíti az azonosítást a kontúrok vágásánál
Jó vágási tulajdonságok
Mikropórus sűrűség
Garantált festékkel szembeni 100%-os áthatolhatatlanság (festék nem szivárog át).
Elektrosztatikusan töltött
Tartósan tapad a járműre, por beszorulás megakadályozva.
A Würth Mask Light használatakor ügyeljen arra, hogy a lefedendő felület teljesen száraz legyen. A Würth Mask Light nem alkalmas nedves felületekre.
A fólia külső felülete Würth nyomtatással van ellátva. A fóliát UV-sugárzásnak kitenni tilos.
Adatlapok(X)
A Würth Mask light egy könnyű, világos színű/átlátszó, festékre tapadó fedőfólia a nem festendő felületek védelméhez a festési munkák során.
Fedje be a festendő felület szegélyeit Zebra takarószalaggal. Burkolja be az egész járművet a Würth Mask Light fóliával (a fólia külső felületén található a nyomtatás). Fóliavágó késsel vágja ki a fóliát a festendő felületen (a vágóval kövesse a ragasztószalag vonalát), azután a takarószalaggal rögzítse a fóliát az előzetesen felragasztott szalagon. Ajtókon végzett munka esetén a túllógó fólia begyűrhető az ajtó mögé is.
Anyag | PE - polietilén |
Hosszúság | 200 m |
Szélesség | 4,0 m |
Fóliavastagság | 10 µm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!