Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Takarófilc, áteresztő

Takarófilc, áteresztő

Cikksz. 0818030112

EAN 4056807507095

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Takarófilc, áteresztő

Cikksz. 0818030112

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 30 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Particularly for use on breathing surfaces or surfaces which need to be allowed to breathe.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

100% regenerált szál

Szín

Világos, több színű

Tekercsszélesség

1 m

Tekercshossz

30 m

Felületsúly m²-enként

320 g

Terméktömeg (darabonként)

930,000 g

Vastagság

1,8 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szőnyegvágó kés keskeny, rendkívül robusztus fém fogantyúval

SZŐNYEGVÁGÓ KÉS

Különböző vágás mélységekhez alkalmas