Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tahliye borusu, lavabo, uzun, krom kaplı

Tahliye borusu, lavabo, uzun, krom kaplı

Ürün no. 0888800608

EAN 4049557275116

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tahliye borusu, lavabo, uzun, krom kaplı

Ürün no. 0888800608
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
For small washbasins
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Pirinç

Yüzey

Krom kaplamalı

DN nominal genişlik

DN.. 32..

Bağlantı dişi

1 1/4 inç

İniş borusu uzunluğu

120 mm

Duvar borusu uzunluğu

220 mm

Rozet çapı (dış)

78 mm

Min./maks. yükseklik (H1)

185-245 mm

Yükseklik 2 (H2)

117 mm

Uzunluk (L)

305 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Uzatma borusu, gider borusu tesisatı

EXTPIP-(CR)-32X120MM

For all common wastewater fittings
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Gider tapası, set

LAVABO VALF-65X5/4ZO

For sinks
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Dalma borusu, gider için

FLGPIP-STRAIGHT-(CR)-32X200MM

For all common wastewater fittings
x 1 ad.
Tahliye borusu dirsek, gider borusu

DRNELBW-(CR)-32X300MM

With 90° angle