Tahliye borusu, lavabo, hazneli, uzun, krom kaplı
Tahliye borusu, lavabo, hazneli, uzun, krom kaplı
Ürün no. 0888800614
EAN 4049557534787
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Krom kaplamalı |
DN nominal genişlik | DN.. 32.. |
Bağlantı dişi | 1 1/4 inç |
İniş borusu uzunluğu | 120 mm |
Duvar borusu uzunluğu | 250 mm |
Rozet çapı (dış) | 78 mm |
Min./maks. yükseklik (H1) | 124-229 mm |
Yükseklik 2 (H2) | 89 mm |
Uzunluk (L) | 285 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!