Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Taczka budowlana

Wózek do betonu
TACZKA NA BETON 90L

Nr art. 0993997090
EAN 4024835778817
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
Do łatwego transportu betonu i materiałów budowlanych na plac budowy
  • Taca cynkowana

  • Rama lakierowana

  • Opona pneumatyczna na obręczy stalowej

  • Łożysko nylonowe
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Srebrny

Zawartość

90 l

Średnica koła

400 mm

Maks. ciśnienie w oponach

2 bar

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pompka nożna

DWUCYLINDROWA-NOŻNA-POMPA-POWIETRZA

Wersja dwucylindrowa
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
Części zamienne do tego produktu:
Rura wymienna

AKCESORIA - CZESC LOZYSKA

Do taczek o pojemności 85/90 litrów
x 1 szt.
Obręcz stalowa do koła pneumatycznego

AKCESORIA DO TACZKI

Do taczek o pojemności 85/90 litrów