Taco universal de plástico W-UR F 10 SymCon®
Taco plás. torn., W-UR F 10 SymCon A4, cab. hex.
TACO-W-UR-SYMCON-TOR-INOX-A4-HEX-10X80
ZEBRA
KUNSTSTOFFRAHMENDÜBEL
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2425021.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cuerpo del taco prácticamente sin apenas distorsión
- Bajo par de atornillado del taco
- Expansión "ligera" del taco
Características fiables de expansión posterior
Gracias a la geometría del tornillo para taco SymCon
Mayor introducción de carga
El apriete del tornillo SymCon se traduce en una compresión óptima del plástico del taco (sin apenas rebaje)
Baja carga de trabajo para el montaje
El cuerpo del taco y el tornillo especial están premontados
Hace innecesario el uso de una arandela en U adicional y evita la corrosión por contacto
Múltiples profundidades de inserción
- Hormigón: 3 profundidades de inserción (40, 50 y 70 mm)
- Mampostería: 2 profundidades de inserción (50 y 70 mm)
Aprobación técnica europea ETA-11/0309
Cuando proceda al anclaje en ladrillos macizos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos la realización de pruebas de tracción por las diferencias en la fabricación de ladrillos
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936885.jpg)
Hojas de datos(X)
Fijación múltiple de sistemas sin soporte de carga con aprobación
P. ej., fachadas, techos o subestructuras de techo (hechas de madera o acero), tuberías, conductos de cables, vigas de madera, listones de madera, soportes, armarios de pared, estanterías, etc.
Soportes
- Hormigón estándar
- Hormigón celular
- Revestimiento
- Techos huecos de hormigón pretensado
- Muros de mampostería (ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo perforado, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos y bloques macizos de hormigón ligero, ladrillos de hormigón)
Diámetro de anclaje | 10 mm |
Longitud del anclaje (l) | 80 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 10 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) | 10,5 mm |
Altura de ajuste (t fix 1) | 40 mm |
Material del tornillo | Acero inoxidable A4 |
Tipo de cabeza | Cabeza de arandela hexagonal |
Aprobación | ETA-11/0309 |