Taco plástico tornillo W-FRAH 10, acero inox. A4
Taco plástico tornillo W-FRAH 10, acero inox. A4
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diámetro de anclaje | 10 mm |
Longitud del anclaje (l) | 260 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) | 190 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 10 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) | 11 mm |
Clase de resistencia al fuego | R90 |
Diámetro del tornillo | 7 mm |
Longitud del tornillo | 265 mm |
Aprobación | ETA |