Taco para construcción ligera, W-KL
Taco ligero para construcción W-KL
DWL-(W-KL)-PLA-18X50
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- ABS de alta calidad
- Totalmente resistente a la descomposición
- Térmicamente estable de -40°C a 80°C
- Instalación mediante fijación fuerte
- Taco sin presión de expansión
- Posibilidad de holgura reducida tanto axialmente como en los bordes
- Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para tacos ASSY-D
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37522.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37523.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37507.jpg)
Hojas de datos(X)
- Para fijaciones secundarias en hormigón celular
- Para la fijación de componentes junto con un tornillo para madera o aglomerado (por ejemplo, el ASSY-D)
- Para exteriores o entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable
Material | ABS |
Diámetro de anclaje | 18 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 10 mm |
Diámetro requerido del tornillo para aglomerado | 4,5 - 6 mm |
Diámetro del orificio en el componente (d Bau) | 6,5 mm |
Resistencia a temperatura mínima | -40 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 80 °C |
Grosor mínimo del componente (d) | 80 mm |
Profundidad de incrustación (h s) | 50 mm |
Distancia de centro a centro (a) | 100 mm |
Datos de rendimiento | |||
Diámetro de anclaje [mm] | Collarín 18 | ||
Carga de tracción recomendada | Hormigón celular PB2 | Frec. [kN] | 0,25 |
Hormigón celular ≥ PB4 | 0,33 | ||
Pared de yeso ≥ 5 N/mm² | 0,33 | ||
Esfuerzo de cizallamiento recomendado | Hormigón celular PB2 | Frec. [kN] | 0,30 |
Hormigón celular ≥ PB4 | 0,40 | ||
Pared de yeso ≥ 5 N/mm² | 0,40 |
Valores característicos | ||
Distancia al eje | a ≥ [mm] | 100 |
Distancia entre bordes | ar ≥ [mm] | 100 |
Profundidad del taladro | t ≥ [mm] | 60 |
Profundidad de incrustación | hS ≥ [mm] | 50 |
Grosor mínimo del travesaño | d ≥ [mm] | 80 |
Diámetro de rosca del tornillo | dros [mm] | 4,5-6 |
Diámetro nominal de taladro | dndt [mm] | 10 |
Diámetro del taladro en el componente | dcom [mm] | 6,5 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!