Taco fach. plás., cab. al., ac. galv., W-UR F 8 VM
Taco fach. plás., cab. al., ac. galv., W-UR F 8 VM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diámetro de anclaje | 8 mm |
Longitud del anclaje (l) | 80 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) | 10 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 8 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) | 8,5 mm |
Altura de ajuste (t fix 1) | 30 mm |
Diámetro del tornillo | 6 mm |
Longitud del tornillo | 95 mm |
Material del tornillo | Acero |
Accionamiento interno | AW30 |
Superficie del tornillo | Galvanizado |
Tipo de cabeza | Cabeza alomada |
Aprobación | ETA-08/0190 |