Taco de plástico con tornillo W-UR F 6 SymCon®
Taco plástico c. torn., W-UR 6 SymCon, cab. aloma,
TACO W-UR F D6X60
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Tornillo SymCon: las dimensiones del tornillo para el taco permite que pueda expandirse posteriormente con total seguridad
- Tornillo SymCon: al montar el tornillo SymCon se garantiza una compresión óptima del plástico del cuerpo del taco (sin prácticamente socavadura del orificio)
- Transferencia mejorada de la carga: Distribución continua y uniforme de la carga en toda el área de expansión
- El tope de impacto impide la expansión prematura del taco durante la instalación
- Cuerpo del taco premontado y tornillo especial para una instalación más sencilla
- Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y el soporte
- Cuerpo del taco fabricado en poliamida de alta calidad
W-UR 6 SymCon y W-UR F 6 SymCon (acero galvanizado): Aprobación técnica europea ETA-11/0309
Los restos deben retirarse del orificio perforado.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/5854515.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/5854518.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4921748.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41272.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41279.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/137433.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/137434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/137437.jpg)
Hojas de datos(X)
El taco cuenta con aprobación técnica europea para la conexión de varios sistemas que no sean de carga (p. ej., techos suspendidos, etc.)
Base de anclaje para la que se cuenta con aprobación: Hormigón estándar ≥ C12/15
Bases de anclaje para las que no se cuenta con aprobación: Ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, bloques huecos de hormigón ligero y ladrillos y bloques macizos de hormigón ligero
Temperaturas de instalación: Temperatura del soporte: ≥–20 °C, temperatura del cuerpo del taco: ≥ 0 °C
Apto para fijar subestructuras en techos (de madera o acero), listones de madera, carriles metálicos, techos en suspensión, conductos de instalación de cables, escuadras, perfiles, etc.
Diámetro de anclaje | 6 mm |
Longitud del anclaje (l) | 60 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 6 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) | 6,5 mm |
Clase de resistencia al fuego | F30 |
Material del tornillo | Acero |
Accionamiento interno | AW20 |
Superficie del tornillo | Galvanizado |
Tipo de cabeza | Cabeza alomada |
Profundidad de taladro (h 1) | 60 mm |
Aprobación | ETA-11/0309 |
Datos de rendimiento: Hormigón, fijación de varios sistemas sin soporte de carga | |||
Diámetro de anclaje | [mm] | W-UR 6 SymCon | |
Profundidad de colocación del cuerpo del taco | hnom [mm] | 50 | |
Carga de tracción central1) para anclajes simples o grupo de anclajes | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,79 |
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,79 | |
Carga de cizallamiento1) para anclajes simples o grupo de anclajes | Vperm | [kN] | 2,05 |
Grosor mínimo del componente | hmín. | [mm] | 90 |
Distancia al eje mínima4) | smín [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
Separación mínima al borde4) | cmín [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
Separación característica al borde | ccr,N [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
1) Se han tenido en cuenta los coeficientes de seguridad parciales de las resistencias, además del coeficiente de los efectos de γF = 1,4 regulado en la homologación. Para combinación de cargas de tracción y a cortante, consulte el documento ETAG 020, Apéndice C. 2) Temperatura máxima a largo plazo. 3) Temperatura máxima a corto plazo. 4) Debe reducirse la carga admisible. |
Parámetros de instalación: Hormigón | ||
Diámetro de anclaje [mm] | W-UR 6 SymCon | |
Diámetro nominal de taladro | d0 [mm] | 6 |
Diám. corte taladro | dcorte ≤ [mm] | 6,4 |
Profundidad del taladro | h1 ≥ [mm] | 60 |
Profundidad de colocación del cuerpo del taco | hnom [mm] | 50 |
Orificio pasante en la pieza de fijación | df ≤ [mm] | 6,5 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!