Taco de plástico con tornillo W-UR 8
Taco plás. c. torn. W-UR 8 acero cinc., cab. ave.
W-UR 8X100/TORN ZN AVELL.
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Capacidad de carga inmediata, sin esperas
Cuerpo del taco prácticamente sin apenas distorsión
- Bajo par de atornillado del taco
- Expansión "ligera" del taco
Elevadas capacidades de soporte de carga
Expansión en cuatro direcciones
2 profundidades de inserción
Transferencia de carga mejorada en materiales de construcción huecos y sólidos
Incluso así, distribución continua de la carga en toda el área de expansión
El tope impacto impide la expansión prematura del taco durante la instalación
Instalación más sencilla
Cuerpo del taco premontado y tornillo especial
Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y la base de anclaje
Instalación directa
Permiso de construcción general Z-21.2-1838
Aprobación técnica europea ETA-08/0190
Resistencia al fuego/ignifugidad:
Hormigón: Carga de tensión y carga transversal, R30, R60, R90, R120 (de acuerdo con el informe técnico TR 020)
Carga de tensión para mampostería: F30 (ladrillo silicocalcáreo sólido, ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo hueco) Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, ladrillo macizo, hormigón celular)
- Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)
- Los restos deben retirarse del orificio de perforación
- Para el anclaje en ladrillos sólidos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos que realice pruebas de tracción por las diferencias que puede haber en la fabricación de los distintos ladrillos
Hojas de datos(X)
Conexión múltiple de sistemas sin soporte de carga con homologación
p. ej., para la fijación de fachadas, techos o subestructuras de techo (hechas de madera o acero), vigas de madera, listones de madera, soportes de metal, rieles metálicos, techos suspendidos, conductos de cables, soportes angulares, perfiles, armarios montados en pared, estanterías, etc.
Soportes
- Hormigón estándar
- Muros de mampostería (ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos sólidos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón, hormigón celular), techos de ladrillo, losas huecas de hormigón pretensado, hormigón celular reforzado, paneles de pared de yeso
El tornillo cincado se puede utilizar en exteriores o habitaciones húmedas (realizando la instalación cuidadosamente) si el área alrededor de la cabeza del tornillo está protegida de la humedad o la lluvia, de modo que la humedad no penetre el eje del taco (pintura adecuada).
Diámetro de anclaje | 8 mm |
Longitud del anclaje (l) | 100 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 8 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) | 8,5 mm |
Altura de ajuste (t fix 1) | 50 mm |
Material del tornillo | Acero |
Accionamiento interno | AW30 |
Superficie del tornillo | Galvanizado |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada 90 grados |
Aprobación | ETA-08/0190 |