Taco de plástico con tornillo W-UR 10 XXL
Taco de plástico con tornillo, W-UR 10 XXL
DWL-(W-UR10 XXL)-PLA-10X200
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1230824.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12255278.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12255279.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12255280.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12255281.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11528375.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Montaje y fiable
Perfore un orificio en el marco e introduzca el taco para ladrillo perforado o ladrillo visto para un montaje firme y sin tensiones de la ventana.
Capacidad de soporte de carga inmediata: sin tiempos de espera tras el montaje
Versatilidad y flexibilidad: gran variedad de aplicaciones
Ladrillo perforado con cámaras grandes:
AMO-Combi junto con W-UR 10 XXL: Anclaje permanente en al menos 2 almas
Para el montaje no se necesita cálculo de dimensiones más allá de la verificación de la idoneidad del tamaño de la ventana para las superficies y la instalación.
Taco extraíble
Prueba de componentes con taco con tornillo W-RD 10 y el tornillo AMO III para fijar una puerta de plástico acristalada sin soportes laterales ni bloques distanciadores en bloques de arcilla POROTON T12. Informe de prueba n.º 105 44179/2 con fecha del 23 de diciembre de 2010
Prueba de componentes con taco con tornillo W-UR 10 XXL y el tornillo AMO Combi para fijar una puerta de plástico acristalada sin soportes laterales ni bloques distanciadores en mampostería POROTON-T8-36.5 MW. Informe de prueba n.º 11-001214-PR01 con fecha del 17 de octubre de 2011
Opinión experta de ift Rosenheim con fecha del 5 de marzo de 2012 y n.º 12-000288-PR01: se confirma que el informe de pruebas n.º 105 44179/2 con fecha del 23 de diciembre de 2010 también es aplicable al tornillo AMO Combi y a la solución W-UR 10 XXL.
- Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie, patrón del agujero en el ladrillo). El acristalamiento a prueba de caída según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4 solo se puede colocar con el tornillo AMO® Combi si se ha obtenido la aprobación individual correcta antes de empezar la instalación.
- Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)
- Cuando se utiliza la solución W-UR 10 XXL, el tornillo no es más largo que el taco y, por lo tanto, llega a la segunda cámara en ladrillos perforados rellenos modernos, lo cual garantiza el guiado correcto del taco en el orificio y en el marco. Por lo tanto, la capacidad de carga no se reduce.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14998098.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101208.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101213.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101300.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101215.jpg)
Hojas de datos(X)
Para fijar ventanas en ladrillo perforado con cámaras grandes y almas sólidas junto con el tornillo AMO Combi
Directrices para planificar y ejecutar la instalación de ventanas y puertas domésticas, edición de 2010
N.º artículo 5955 000 000:
El dispositivo debe transferir con seguridad todas las fuerzas estándar que afectan a la ventana, a la estructura y a la base. Por lo tanto, la carga total debe calcularse a partir de, por ejemplo, la carga de la ventana, la carga del viento y la carga de trabajo (ver DIN 1055). Las actuales normas de construcción estipulan que los edificios y sus componentes deben planificarse de manera que no pongan en peligro la vida y la salud de las personas ni representen un riesgo para la seguridad pública. La instalación de las ventanas también debe cumplir con este criterio.
Paredes con ventanas de conformidad con la antigua norma DIN 18056 o elementos con una superficie superior a 9 m2 y acristalamiento de seguridad de conformidad con las Directrices Técnicas Alemanas para el Acristalamiento de Seguridad (TRAV) o la norma DIN 18008-4
La norma DIN 18056 relativa a paredes con ventanas con un área superficial de como mínimo 9 m2 y una longitud lateral mínima de 2 m en el lado más corto. Para esta aplicación, deben utilizarse anclajes con un permiso de construcción general, con Homologación Técnica Europea o con homologación individual. Del mismo modo, solo los anclajes con un permiso de construcción general, con la Aprobación Técnica Europea o con la aprobación individual, se deben utilizar para fijar el acristalamiento a prueba de accidentes según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4.
![]() | |
Diámetro de anclaje | 10 mm |
Longitud del anclaje (l) | 208 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 10 mm |
Profundidad de taladro (h 1) | 210 mm |
Aprobación | DIBt Z-21.2-2017 |
Datos de rendimiento | ||||||
Formato de ladrillo [mm] | Resistencia mínima a la compresión [N/mm²] | Longitud de acoplamiento [mm] | Longitud libre de atornillado [mm] | Carga de tracción axial [kN] | Tensión transversal [kN] | |
Hormigón | – | C20/25 | 30 | 15 | 0,7 | 0,7 |
Ladrillo silicocalcáreo macizo p. ej., Silka XL Plus | 248 x 175 x 488 | 28,0 | 50 | 15 | 0,6 | 0,6 |
Ladrillo silicocalcáreo hueco p. ej., Silka 8 DF | 248 x 240 x 238 | 12,0 | 50 | 15 | 0,5 | 0,5 |
POROTON-T8-36,5-LZ-P | 248 x 365 x 249 | 6 | W-UR 10 XXL | 15 | – | 0,4 |
Madera (abeto) | – | – | 60 | 15 | 0,6 | 0,6 |
Valores característicos | ||||
General | Distancia mínima entre bordes | Hormigón | cmín [mm] | 50 |
Ladrillo silicocalcáreo, ladrillo macizo, ladrillo perforado verticalmente (mín. 2 paredes), madera blanda | 60 | |||
Longitud de acoplamiento mínima | Hormigón | hnom,mín. [mm] | 30 | |
Ladrillo silicocalcáreo, ladrillo macizo | 50 | |||
Ladrillo perforado verticalmente (mín. 2 paredes) madera blanda | 60 | |||
Diámetro nominal de taladro | Hormigón | d0 [mm] | 6,5 | |
Ladrillo silicocalcáreo, ladrillo macizo | 6,0 | |||
Ladrillo perforado verticalmente (mín. 2 paredes) | 10.0 junto con W-UR 10 XS | |||
Ladrillo perforado verticalmente (mín. 2 paredes con cámaras grandes y relleno), hormigón ligero (con relleno) | 10.0 junto con W-UR 10 XXL | |||
Madera blanda | No requiere pretaladrado | |||
Marco para ventanas AMO®-Combi | d [mm] | 10,2 | ||
Marco para ventanas W-UR 10 XS / W-UR 10 XXL | 10,5 | |||
Profundidad del taladro | Sin tacos | h1 [mm] | Longitud de acoplamiento + 10 mm + cualquier capa de yeso existente | |
Taco de fachada de plástico W-UR 10 XS | mín. 80 mm | |||
Taco de fachada de plástico W-UR 10 XXL | mín. 210 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!