Taco de plástico con tornillo W-UR 10 SymCon®
Taco plás. c. torn. W-UR 10 SymCon A4, cab. avell.
TACO-W-UR-SYMCON-TOR-A4-AVELL-10X100
ZEBRA
KUNSTATOFFRAHMENDÜBEL
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2425021.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cuerpo del taco prácticamente sin apenas distorsión
- Bajo par de atornillado del taco
- Expansión "ligera" del taco
Características fiables de expansión posterior
Gracias a la geometría del tornillo para taco SymCon
Mayor introducción de carga
El apriete del tornillo SymCon se traduce en una compresión óptima del plástico del taco (sin apenas rebaje)
Baja carga de trabajo para el montaje
El cuerpo del taco y el tornillo especial están premontados
Hace innecesario el uso de una arandela en U adicional y evita la corrosión por contacto
Múltiples profundidades de inserción
- Hormigón: 3 profundidades de inserción (40, 50 y 70 mm)
- Mampostería: 2 profundidades de inserción (50 y 70 mm)
Aprobación técnica europea ETA-11/0309
Cuando proceda al anclaje en ladrillos macizos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos la realización de pruebas de tracción por las diferencias en la fabricación de ladrillos
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936885.jpg)
Hojas de datos(X)
Fijación múltiple de sistemas sin soporte de carga con aprobación
Apto para la fijación de fachadas, techos o subestructuras de techo (hechas de madera o acero), tuberías, conductos de cables, vigas de madera, listones de madera, soportes, armarios de pared, estanterías, etc.
Soportes
- Hormigón estándar
- Hormigón celular
- Revestimiento
- Techos huecos de hormigón pretensado
- Muros de mampostería (ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo hueco, ladrillo silicocalcáreo perforado, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos sólidos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón)
Diámetro de anclaje | 10 mm |
Longitud del anclaje (l) | 100 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 10 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) | 10,5 mm |
Altura de ajuste (t fix 1) | 60 mm |
Material del tornillo | Acero inoxidable A4 |
Accionamiento interno | AW40 |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada 90 grados |
Aprobación | ETA-11/0309 |