Taco clavo W-NA/A4 con rosca M6
Taco de golpe W-NA/A4
-DBL-(W-NAA4)-(A4)-5-M6X49
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Instalación rápida y sencilla
- Se necesita una perforación de menor envergadura gracias a la profundidad de inserción reducida de tan solo 25 mm
- Fácil inserción: basta con golpear; no es necesario aplicar par de apriete
- No se requieren brocas ni herramientas de colocación especiales
Instalación pasante
Posibilidad de holguras reducidas tanto axialmente como en los bordes
Taco expansible con control de par: se expande cuando se le aplica carga
- Fijación múltiple de sistemas sin soporte de carga en hormigón: Aprobación Técnica Europea ETA-11/0339
- Resistencia al fuego/ignifugidad: R30, R60, R90, R120 (base de anclaje: hormigón C20/25 a C50/60): Informe técnico TR 020 "Evaluación de anclajes para hormigón respecto a la resistencia al fuego" (incluido en ETA-11/0339)
- Probado contra incendios según la curva de fuego en túnel de ZTV en la zona de tensión fisurada
Este taco de golpe ofrece las ventajas de un anclaje de tornillo al tiempo que es fácil de montar; basta con golpearlo en la pieza adherida para introducirlo en el orificio.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936877.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/3659994.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/3659995.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1334613.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278192.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278195.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1334614.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1334615.jpg)
Hojas de datos(X)
Conexión múltiple de sistemas sin soporte de carga con homologación
Apto para el uso en hormigón fisurado (zona de tensión) y hormigón no fisurado (zona de compresión)
Por ejemplo, en revestimientos de techos ligeros y en techos en suspensión; en tubos, conductos de cables, perfiles metálicos, perfiles perforados, colgadores de alambre, gachos para nonios, perfiles y lamas de madera, vigas de madera, etc.
Apto para uso en hormigón estándar armado y no armado con una clase de resistencia de al menos C12/15 y como máximo C50/60 de conformidad con la norma EN 206-1:2000-12
Puede utilizarse en exteriores (incluidas atmósferas industriales y zonas costeras) y en estancias en presencia de humedad.
Diámetro de anclaje | 6 mm |
Longitud del anclaje (l) | 49 mm |
Altura mínima/máxima del dispositivo de fijación (t fix) | 5-10 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 6 mm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) | 30 mm |
Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo) | 25 mm |
Profundidad de taladro (h 0) | 40 mm |
Profundidad de taladro reducido (h 0, rojo) | 35 mm |
Grosor mínimo del componente (h min) | 80 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) | 7 mm |
Material | Acero inoxidable A4 |
Superficie | Bruñido |
Datos de rendimiento | ||
Diámetro de anclaje [mm] | 6 (hef [mm] = 30) | |
Fijación de varios sistemas sin carga en hormigón (para cargas en cualquier dirección) para c ≥ 100 mm y s ≥ 200 mm | Fperm. [kN] ≥ C12/15 | 1,93) |
Fperm. [kN] ≥ C20/25 y ≤ C50/601) | 2,83) | |
Fijación de varios sistemas sin carga en hormigón (para cargas en cualquier dirección) para c ≥ 50 mm y s ≥ 100 mm | Fperm. [kN] ≥ C12/15 | 1,0 |
Fperm. [kN] ≥ C20/25 y ≤ C50/601) | 1,2 | |
Carga permanente con exposición al fuego (Informe técnico TR 020) Para conocer los valores de distancia entre ejes y separación al borde, véase Evaluación técnica europea ETA-11/0039 | R30; Fperm [kN]2) | 0,9 |
R60; Fperm [kN]2) | 0,9 | |
R90; Fperm [kN]2) | 0,9 | |
R120; Fperm [kN]2) | 0,7 | |
1) Se han tenido en cuenta los factores de seguridad parciales de las resistencias regulados en la aprobación y un factor de seguridad parcial de los efectos de γF = 1,4. Para una combinación de cargas de tracción y a cortante, para la influencia de bordes y grupos de anclajes, siga el Apéndice C de las Directrices europeas de aprobación técnica (ETAG)C. 2) Los coeficientes de seguridad parciales recomendados en la homologación de capacidad de carga con una carga de fuego de γM,fi = 1,0 y el coeficiente de seguridad parcial de los efectos de γF = 1,0 se han tenido en cuenta. 3) Un número de puntos de fijación de ≥3 y como mínimo 1 anclaje por punto de fijación resultan en una carga por punto de fijación de Fperm ≤ 1,4 kN. Un número de puntos de fijación de ≥4 y como mínimo 1 taco por punto de fijación resultan en una carga por punto de fijación de Fperm ≤ 2,1 kN. Es posible aumentar las cargas admisibles si en la medición se indica que los valores necesarios de resistencia y rigidez del componente que vaya a fijarse cumplen con el pertinente límite de idoneidad de uso y la capacidad de carga correspondiente, incluso después de la avería de algún anclaje. |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!