Tack nail DIGA WO-HN hot-dip zinc-plated steel
Tack nail DIGA WO-HN hot-dip zinc-plated steel
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Çivi uzunluğu (Ls) | 25 mm |
Çivi çapı (Øds) | 2,8 mm |
Kafa çapı (Ø dk) | 7,5 mm |
Çivi malzemesi | Çelik |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Tasarım | Oluklu |
Kartuş sayısı | 2 ADET |
İçerik | 30 ml |
Çivi sayısı | 2000 ADET |
Magazin uzunluğu (Lg) | 184 mm |