Tack nail DIGA WO-HN hot-dip zinc-plated steel
Tack nail DIGA WO-HN hot-dip zinc-plated steel
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento do prego (Ls) | 25 mm |
Diâmetro do prego (Øds) | 2,8 mm |
Diâmetro da cabeça (Ø dk) | 7,5 mm |
Material do prego | Aço |
Superfície | Galvanizado a quente |
Design | Ranhurado |
Número de cartuchos | 2 UNID |
Conteúdo | 30 ml |
Número de pregos | 2000 UNID |
Comprimento do cartucho (Lg) | 184 mm |