Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Tack nail DIGA WO-HN hot-dip zinc-plated steel

Tack nail DIGA WO-HN hot-dip zinc-plated steel

Nº de art. 0864902825
EAN 4061975598127
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
Hot-dip galvanised, collated
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud del clavo (Ls)

25 mm

Diámetro del clavo (Øds)

2,8 mm

Diámetro de la cabeza (Ø dk)

7,5 mm

Material del clavo

Acero

Superficie

Galvanizado por inmersión en caliente

Diseño

Ranurado

Número de cartuchos

2 Uds

Contenido

30 ml

Número de clavos

2000 Uds

Longitud del depósito (Lg)

184 mm