Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tablet stand

Tablet stand

Ürün no. 0683382509

EAN 4099618324949

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tablet stand

Ürün no. 0683382509
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
Universal, adjustable holder for tablets from 7 to 13 inches and smartphones
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

Renk

Gümüş

Genişlik

170 mm

Uzunluk

137 mm

Yükseklik

205 mm

Maks. ekran eğimi

13 in

Ürün ağırlığı (parça başına)

462,000 g

Maks. yük kapasitesi

1 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler