Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Tablet stand

Tablet stand

Art.-nr. 0683382509

EAN 4099618324949

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Tablet stand

Art.-nr. 0683382509
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
Universal, adjustable holder for tablets from 7 to 13 inches and smartphones
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Kleur

Zilver

Breedte

170 mm

Lengte

137 mm

Hoogte

205 mm

Max. schuinte scherm

13 in

Productgewicht (per stuk)

462,000 g

Maximaal draagvermogen

1 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie