Tablet stand
Tablet stand
Cikksz. 0683382509
EAN 4099618324949
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Alumínium |
Szín | Ezüst |
Szélesség | 170 mm |
Hosszúság | 137 mm |
Magasság | 205 mm |
Max. képernyődőlés | 13 hüvelyk |
Terméktömeg (darabonként) | 462,000 g |
Max. teherbírás | 1 kg |