Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Table terminal socket TKST-1

Table terminal socket TKST-1

Ürün no. 0976901035

EAN 4062856564842

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Table terminal socket TKST-1

Ürün no. 0976901035
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
The clever table terminal socket offers you more flexibility and is ready for use wherever it is needed
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Renk

Beyaz, Koyu gri

Uzunluk

164,4 mm

Genişlik

132,4 mm

Yükseklik

85 mm

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

Maks. 50 mm

Bağlantı sayısı

3 ADET

Soket sayısı

3 parça

Giriş voltajı

230 V

Kablo uzunluğu

3000 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler