Table terminal socket TKST-1
Table terminal socket TKST-1
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Plástico |
Cor | Branco |
Comprimento | 164,4 mm |
Largura | 132,4 mm |
Altura | 85 mm |
Adequado para espessura de placa | Máx. 50 mm |
Número de ligações | 3 UNID |
Número de tomadas | 3 peças |
Tensão de entrada | 230 V |
Comprimento do cabo | 3000 mm |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção I/ligação à terra de proteção |