Table terminal socket TKST-1
Table terminal socket TKST-1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562716.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Plast |
Farge | Hvit |
Lengde | 164,4 mm |
Bredde | 132,4 mm |
Høyde | 85 mm |
Egnet for platetykkelse | Maks. 50 mm |
Antall koblinger | 3 STK |
Antall stikkontakter | 3 deler |
Inngangsspenning | 230 V |
Kabellengde | 3000 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording |